ELCART DISTRIBUTION - ERT070847700 NASTRO VINYL 19MM GIALLO - 070847700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Giallo
Larghezza del nastro / della fascetta - 19 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 5.5 m
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
5 PZ
EAN
7449071541495
Codice prodotto
ERT070847700
Cod. produttore
070847700
Produttore
ERT
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Giallo
Larghezza del nastro / della fascetta:
19 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
5.5 m
Resistente ai raggi UV:
sì


