ELCART DISTRIBUTION - ERT070845900 NASTRO POLY. 5,5MX 6MM NERO/METAL - 070845900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Argento
Larghezza del nastro / della fascetta - 6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 5.5 m
Confezione
5 PZ
EAN
7449077909565
Codice prodotto
ERT070845900
Cod. produttore
070845900
Produttore
ERT
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Argento
Larghezza del nastro / della fascetta:
6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
5.5 m
Nastro in poliestere con adesivo molto forte. Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro; oppure ondulate e curve come cavi elettrici e tubi. Resistente a solventi e sgrassatori.


