AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070819400 NASTRO DYMO 12X5,5MT POLIEST. N/B - 070819400

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070819400 NASTRO DYMO 12X5,5MT POLIEST. N/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Nero

  • Colore nastro - Bianco

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 5.5 m

  • Termoresistente -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449074574421

Codice prodotto

ERT070819400

Cod. produttore

070819400

Produttore

ERT

Colore del carattere:

Nero

Colore nastro:

Bianco

Larghezza del nastro / della fascetta:

12 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

5.5 m

Termoresistente:

Nastro adesivo speciale in poliestere di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Ha lo stesso aspetto dei nastri standard ma offre un’adesione potente e permanente che ne assicura la resistenza nel tempo. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno, vetro e qualsiasi superficie irregolare. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi. • TEMP.LAVORO: -30°÷150°C • Adatti per etichett. Dymo