ELCART DISTRIBUTION - ERT070819000 NASTRO DYMO 12X3,5MT NYLON NR/BN - 070819000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 12 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 3.5 m
Termoresistente - sì
Confezione
5 PZ
EAN
7449074574407
Codice prodotto
ERT070819000
Cod. produttore
070819000
Produttore
ERT
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
12 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
3.5 m
Termoresistente:
sì
Nastro adesivo speciale di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Per superfici curve e/o altamente rugose e per la marcatura di cavi con etichette a bandierina, DYMO ha prodotto un nastro in nylon flessibile che si avvolge attorno alle sagome. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno, vetro e qualsiasi superficie irregolare. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi. • TEMP.LAVORO: -30°÷150°C • Adatti per etichett. Dymo


