ELCART DISTRIBUTION - ERT070816600 NASTRO PER DYMO 19X7MM NERO/GIALL - 070816600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Giallo
Larghezza del nastro / della fascetta - 19 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 7 m
Termoresistente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070402285
Codice prodotto
ERT070816600
Cod. produttore
070816600
Produttore
ERT
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Giallo
Larghezza del nastro / della fascetta:
19 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
7 m
Termoresistente:
sì
Nastro adesivo di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno e vetro. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi leggeri. • TEMP.LAVORO: -30°÷150°C • LUNGH. NASTRO: 7 mt • Adatti per etichett. Dymo


