ELCART DISTRIBUTION - ERT070803000 ETICHETTATRICE RILIEVO DYMO M1011 - 070803000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Manuale
Metodo di immissione testo - Rotella di selezione
Metodo di stampa - A rilievo
Adatto per nastro metallico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029564302568
Codice prodotto
ERT070803000
Cod. produttore
070803000
Produttore
ERT
Modello:
Manuale
Metodo di immissione testo:
Rotella di selezione
Metodo di stampa:
A rilievo
Adatto per nastro metallico:
sì
Etichettatrice manuale professionale a rilievo DYMO. In comoda valigetta che include 1 nastro in acciaio, 1 nastro in alluminio e 1 disco a rilievo per la stampa speculare. Professionale, leggera ma particolarmente robusta, con l’esclusivo dispositivo ditaglio e foratura, è in grado di utilizzare nastri in acciaio inossidabile, alluminio o vinilici da 12mm di altezza, predisponendoli per il fissaggio con viti o chiodi.