AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070075500 PISTOLA INCOLLATRICE AVAN.AUTOMAT

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070075500 PISTOLA INCOLLATRICE AVAN.AUTOMAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 40 W

  • Max diametro della colla stick - 11 mm

  • Max lunghezza della colla stick - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564082989

Codice prodotto

ERT070075500

Cod. produttore

070075500

Produttore

ERT

Potenza nominale assorbita:

40 W

Max diametro della colla stick:

11 mm

Max lunghezza della colla stick:

100 mm

Pistola incollatrice elettronica 40W, a caldo ad avanzamento automatico, incolla in maniera efficace e veloce, mediante un adesivo particolare che si presenta a forma di stick, componenti elettronici, legno, tessuti, plastica, vetroresina, pelli, fissaggio di fili elettrici ecc. •TEMP. FUSIONE: 200°C •IMPUGNATURA: plastica •ALIMENT.: 230 VCA •DIMENS.: 160x160x33 mm