AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070067600 SALDATORE A STILO REGOLABILE 50W - 070067600

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070067600 SALDATORE A STILO REGOLABILE 50W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 50 W

  • Max temperatura della punta saldante - 450 °C

  • Forma della punta saldante - Appuntita

  • Tensione - 230 V

  • Punta saldante intercambiabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564459491

Codice prodotto

ERT070067600

Cod. produttore

070067600

Produttore

ERT

Potenza nominale:

50 W

Max temperatura della punta saldante:

450 °C

Forma della punta saldante:

Appuntita

Tensione:

230 V

Punta saldante intercambiabile:

Saldatore a stilo controllato elettronicamente in temperatura, con possibilità di regolazione della temperatura da 200°C a 450°C. Fornito con punta conica. Per saldature generiche in campo elettronico. •ALIMENT.: 230 VCA •POTENZA MAX.: 50 W •LUNGH. CAVO:1,5mt.