AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070061500 SALDATORE PORTATILE A GAS PROFESS - 070061500

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564082613

Codice prodotto

ERT070061500

Cod. produttore

070061500

Produttore

ERT

SALDATORE PROFESSIONALE RICARICABILE A GAS TASCABILE. Con accensione piezo. CORPO:pvc. SERBATOIO:acciaio inox. DIMENSIONI:230x25 mm. TEMP. MAX:580° C. POTENZA:25 ÷ 125 W. AUTONOMIA:2 ore circa. Il livello del gas è visibile tramite una finestrella posta alla base del saldatore, il quale si può ricaricare come un normale accendino, utilizzando del gas liquido in bomboletta. PUNTE RICAMB.:7/625. RICARICA:7/312.