AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070020300 SPRAY DETERG.LUBR.200ML ECOLOGICO

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070020300 SPRAY DETERG.LUBR.200ML ECOLOGICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Impianti elettrici

  • Funzione - Protettivo / Lubrificante

  • Contenuto - 200 ml

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8029564192497

Codice prodotto

ERT070020300

Cod. produttore

070020300

Produttore

ERT

Applicazione:

Impianti elettrici

Funzione:

Protettivo / Lubrificante

Contenuto:

200 ml

Le elevate proprietà solventi e dielettriche, ne consentono l'utilizzo, senza alterare la conducibilità elettrica dei circuiti. Il prodotto non subisce altera-zione al caldo o al freddo.Adatto per la lubrificazione di parti elettroniche, elettriche, meccaniche ove si renda ne-cessario rimuovere particelle di polvere, grasso, unto senza dover smontare l'apparec-chiatura. Bombola da 200 m