AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT052001500 SPINA BNC A CRIMP. 50 OHM UG1785U - 052001500

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - BNC

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - RG 58

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564449096

Codice prodotto

ERT052001500

Cod. produttore

052001500

Produttore

ERT

Tipo di connettore:

BNC

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

RG 58

Connettore angolare:

no

Collegamento:

A crimpare / A crimpare

Impedenza:

50 Ohm

Montaggio isolato:

no

SPINE BNC A CRIMPARE •TENS. LAVORO: 500 V •CORPO: ottone nichelato •TEMP. LAV.: -65°C ÷ +125°C