AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT052000200 SPINA BNC CRIMP. X RG174/U

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - BNC

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - Altri

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8029564449072

Codice prodotto

ERT052000200

Cod. produttore

052000200

Produttore

ERT

Tipo di connettore:

BNC

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

Altri

Connettore angolare:

no

Collegamento:

A crimpare / A crimpare

Impedenza:

50 Ohm

Montaggio isolato:

Spina BNC a crimpare • Tensione lavoro: 500V • Corpo in ottone nichelato • Temperatura lavoro: -65°C +125°C • Impedenza: 50 Ohm • Isolamento: delrin • Per cavo: RG 174 • Norme MIL: UG88/174