AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT050612200 CONN.SUBMIN.CONT.STAMP.15P MASC.

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT050612200 CONN.SUBMIN.CONT.STAMP.15P MASC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Plug / Maschio

  • Numero di poli - 15

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564070641

Codice prodotto

ERT050612200

Cod. produttore

050612200

Produttore

ERT

Modello:

Plug / Maschio

Numero di poli:

15

Tipo di contatto:

Maschio

Collegamento:

Altri

CONNETTORI MASCHIO TERMINALI A SALDARE •TENS. LAVORO: 300 V •CORRENTE MAX: 5 A •TEMP. LAV.: -20°C ÷ +80°C •CONTATTI: rame •ISOLAMENTO: poliestere