AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040497000 SPINA MICROF.VOLANTE MINIATUR. 3P

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8001024225044

Codice prodotto

ERT040497000

Cod. produttore

040497000

Produttore

ERT

SPINE PROFESSIONALI PER MICROFONO DELTRON. Nuova serie professionale per applicazioni audiovideo con aggancio per il bloccaggio. Disegno ergonomico, senza uso di viti per il fissaggio. PORTATA 5 POLI:7,5 A. TENS. LAVORO:250 V. TENS. DI PROVA:1500 V. RES.CONT.:3 mOHM max. TEMP. LAV.:-30°C ÷ +80°C. CORPO:zinco pressofuso. ISOLAMENTO:noryl. CONTATTI:ottone argentato. Finit.: bunita.