AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010506400 RESISTENZA 2 W 470 OHM 5%

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 470 Ohm

  • Potenza - 2 W

  • Tolleranza - 5 %

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449073376767

Codice prodotto

ERT010506400

Cod. produttore

010506400

Produttore

ERT

Resistenza:

470 Ohm

Potenza:

2 W

Tolleranza:

5 %

RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 470 OHM 5%. POTENZA:2 W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:350V. TENS.Dl SOVRAC.:600V. TOLLERANZA:5%.