AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010505000 RESISTENZA 2 W 120 OHM 5%

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT010505000 RESISTENZA 2 W 120 OHM 5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449074168149

Codice prodotto

ERT010505000

Cod. produttore

010505000

Produttore

ERT

RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 5%