AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010166200 RESISTENZA 1/2 W 68 KOHM 5%

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 68000 Ohm

  • Potenza - 0.5 W

  • Tolleranza - 5 %

Confezione

  • 500 PZ

EAN

7449070852615

Codice prodotto

ERT010166200

Cod. produttore

010166200

Produttore

ERT

Resistenza:

68000 Ohm

Potenza:

0.5 W

Tolleranza:

5 %

RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 68 W 10 KOHM 5%. POTENZA:0,5 W a 70°C. TENS. DI LAVORO:350 V. TENS. SOVRAC.:700 V. TOLLERANZA:5%.