Eglo - EGL22144_TEST AL-STL/1 E27 SCHWARZ 'LATERNA 4' - 22144_TEST
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 0
Portalampada - E27
Numero di sorgenti luminose - 0
Confezione
1 PZ
EAN
9002759221447
Codice prodotto
EGL22144_TEST
Cod. produttore
22144_TEST
Produttore
EGL
Lampada:
Altri
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
0
Portalampada:
E27
Numero di sorgenti luminose:
0
Materiale:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Con l'interruttore:
no
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
60...60 W
Max prestazioni del sistema:
60 W
Fattore di potenza:
0
Temperatura colore regolabile:
No
Larghezza:
0 mm
Altezza / Profondità:
1000 mm
Lunghezza:
0 mm
Diametro:
205 mm


