EFT SYSTEM GMBH - BYDHVM KG29,8 MODULO BATTERIA PREMIUM HVM 2,76 - HVM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000362144
Codice prodotto
BYDHVM
Cod. produttore
HVM
Produttore
BYD
BATTERY-BOX PREMIUM HVM - composta da 3 a 8 HVS moduli collegati in serie, capacità da 8.3 a 22.1 kWh. Queste due tipologie di batterie ad alta tensione, HVS e HVM, si distinguono per diverse caratteristiche. • Funzioni Backup e Off-Grid ad Alta Potenza • Massima Efficienza grazie a una Connessione in Serie Reale ad Alta Tensione • Plugin Desing Brevettato Senza Cavi Interni che consente la Massima Flessibilità e Facilità d‘Uso • Batteria al Litio Ferro Fosfato (LFP) Senza Cobalto: Massima sicurezza, Ciclo di vita e Potenza • Compatibile con Inverters Mono e Trifase • Due Modeli per Soddisfare tutti tipi di esigenza • I più Alti Standard di Sicurezza come VDE 2510-50. Le Battery-Box Premium HVM sono composte da 3 a 8 pacchi batterie impilabili per una capacità complessiva che si attesta tra 8.3 e 22.1 kWh. Come nel caso delle Premium HVS, si possono mettere in parallelo fino a 3 sistemi, per una capacità massima di 66.2 kWh.


