AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EELECTRON SPA - EEXRH07A01KNX-3 TERMOSTATO/UMIDOSTATO 9025 - NERO - RH07A01KNX-3

EELECTRON SPA
copiacopia
EELECTRON SPA - EEXRH07A01KNX-3 TERMOSTATO/UMIDOSTATO 9025 - NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075630157

Codice prodotto

EEXRH07A01KNX-3

Cod. produttore

RH07A01KNX-3

Produttore

EEX

RH07A01KNX-3NEROHARDWAREIl Termostato 9025 è un controllore KNX® che include 7 pulsanti capacitivi configurabili per la gestione di comandi di on/off, dimmer, tapparelle e veneziane, esecuzione ed apprendimento di scenari, sequenze di oggetti, comandi locali del termostato, etc.. Il dispositivo include un termostato a 2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchi di riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc..Il dispositivo ha una sonda di temperatura a bordo ed è dotato di un ingresso sul lato posteriore configurabile come digitale o analogico; è in-fatti possibile collegare al connettore posteriore a 2 vie una sonda addizionale NTC (codice eelectron TS01A01ACC o TS01B01ACC – non inclusa) per ottenere una seconda misura della temperatura.E’ disponibile la versione con sensore di temperatura ed umidità relativa integrato utilizzabile per il controllo di attuatori per la regolazione dell’umidità relativa ambientale. Il dispositivo include una barra led RGB sul lato frontale per la visualizzazione di stati o altre grandezze disponibili sul bus KNX. Le coperture in vetro sono disponibili in versione per applicazioni HOTEL oppure RESIDENZIALI; ognuna disponibile anche in versione CUSTOM. I vetri CUSTOM hanno possibilità di retro illuminare icone personalizzate e intercambiabili associabili alla funzione configurata. La serie 9025 KNX® è installabile su scatola 2 moduli e compatibile con i principali standard (Italiano, Tedesco, Inglese, etc..).Il dispositivo include l’interfaccia di comunicazione KNX.