AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EELECTRON SPA - EEXDM02A02KNX DIMMER 2 CANALI - 300W - DM02A02KNX

EELECTRON SPA
copiacopia
EELECTRON SPA - EEXDM02A02KNX DIMMER 2 CANALI - 300W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078240421

Codice prodotto

EEXDM02A02KNX

Cod. produttore

DM02A02KNX

Produttore

EEX

DIMMER UNIVERSALE 2 CANALI X 300WDM02A02KNXDM02A02KNX è un dimmer universale KNX a 2 canali con identificazione automatica del tipo di carico e con parametri impostabili per ottimizzare il controllo di diversi tipi di lampade come LED, lampade ad incandescenza ed alogene, lampade fluorescenti compatte dimmerabili (CFL), lampade in bassa tensione con trasformatore elettronico o ferromagnetico. I 2 canali possono essere utilizzati in modo indipendente o abbinato per pilotare carichi di potenza più elevata; rispettare sempre i valori massimi di potenza indicati nella tabella di questo foglio istruzioni e consultare il manuale per configurare in ETS le uscite come abbinate. Per la determinazione del carico massimo ed in particolare del numero massimo di lampade collegabili è disponibile il software DimmerLoadTester con cui è possibile analizzare l’assorbimento di picco di una singola lampada e calcolare il numero massimo di lampade collegabili.Ogni uscita può essere utilizzata in una delle seguenti configurazioni:Trailing Edge [RC]: la regolazione del carico si ottiene intervenendo nella parte finale della forma d’onda della tensione in ingresso e viene utilizzato per carichi capacitivi o resistivi (tipicamente lampade alogene con trasformatore elettronico o lampade a incandescenza)Leading Edge [L]: la regolazione del carico si ottiene intervenendo nella parte iniziale della forma d’onda della tensione in ingresso e viene utilizzato per carichi induttivi (tipicamente trasformatori ferromagnetici o toroidali)