EATON - EAOXSTHSBP051NHV1 XST-HYBRID BATTERIA 5,12 KWH - XSTHSBP051NHV1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Litio-fosfato di ferro (LFP)
Capacità - 5120 Wh
Tipo - Stazionario
Tensione nominale - 51.2 V
Connettore - Cavo e spina
Confezione
1 PZ
EAN
3553340101281
Codice prodotto
EAOXSTHSBP051NHV1
Cod. produttore
XSTHSBP051NHV1
Produttore
EAO
Modello:
Litio-fosfato di ferro (LFP)
Capacità:
5120 Wh
Tipo:
Stazionario
Tensione nominale:
51.2 V
Connettore:
Cavo e spina
Applicazione:
Altri
Terminali frontali:
no
Lunghezza:
240 mm
Larghezza:
540 mm
Altezza compresi poli:
490 mm
Bus di comunicazione:
CAN (Controller Area Network)
Peso:
58 kg
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Temperatura di carica:
-10...50 °C
Temperatura di scarica:
-10...50 °C
Durata di vita in cicli all'80% di scarico (DOD):
90
Corrente di scarica max.:
80 A
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Funzionamento in serie possibile:
no
Sistema integrato di gestione della batteria (BMS):
sì
Adatto per caricabatterie:
no
Fusible di backup integrato:
no