AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOXSTHS1P050P080V1 XST-HYBRID INVERTER 1PH 5KW PV 8KWP - XSTHS1P050P080V1

EATON
copiacopia
EATON - EAOXSTHS1P050P080V1 XST-HYBRID INVERTER 1PH 5KW PV 8KWP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale in uscita AC - 5000 W

  • Max. Potenza di ingresso DC - 8000 W

  • Tipo di monitoraggio rete - Monofase

  • Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 80...560 V

  • Possibilità di alimentazione d\'emergenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340101267

Codice prodotto

EAOXSTHS1P050P080V1

Cod. produttore

XSTHS1P050P080V1

Produttore

EAO

Potenza nominale in uscita AC:

5000 W

Max. Potenza di ingresso DC:

8000 W

Tipo di monitoraggio rete:

Monofase

Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):

80...560 V

Possibilità di alimentazione d\'emergenza:

Tensione di ingresso DC max.:

580 V

Corrente di entrata massima in DC:

20 A

Numero di MPPT (Maximum power point tracking)Punto di lavoro ottimale:

2

Tensione d'ingresso DC per tracker MPP max.:

15 A

Tensione d'ingresso DC max. per ingresso di stringa:

15 A

Grado di efficacia max.:

97 %

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Grado di efficienza europeo:

97 %

Con Data Logger:

Efficienza CEC (prodotti USA):

97 %

Con trasformatore:

Interruttore DC integrato:

Display:

Standard

Ethernet:

Grado di protezione (IP):

IP65

Wireless:

no

Corrente di corto circuito massima per MPPT:

18 A

Batteria incorporata:

no

Capacità della batteria utilizzabile:

5.12 kWh

Adatto per il montaggio all'esterno:

Collegamenti di stringa per input MPPT:

1

Raccordo DC:

Connettore

Raccordo AC:

Altri

Peso:

32 kg

Larghezza:

540 mm

Altezza:

640 mm

Profondità:

240 mm

Potenza assorbita:

50 W

Inverter ibrido 5 KW 120?580 Vdc/230 Vac- 50/60 Hz English RoHS (bianco opaco esterno, con interruttore di distribuzione d?energia, BMS )(con CT/WIFI, versione 15 A)