AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOSTD32 STD32 32AMP 240V AC INDUSTRIAL CARTON QT

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Tensione nominale AC - 240 V

  • Corrente nominale - 32 A

  • Potere di interruzione - 33 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 20 PZ

EAN

5027590024556

Codice prodotto

EAOSTD32

Cod. produttore

STD32

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Tensione nominale AC:

240 V

Corrente nominale:

32 A

Potere di interruzione:

33 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2.4 W

Fori di fissaggio:

Altri

Distanza da centro a centro degli attacchi:

35 mm

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 240 V, BS88, 12 x 47 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali (scanalati), dispositivi di protezione per lampioni, BS88-1, potere di apertura 33 kA