EATON - EAOST-PL4 CENTR RIVELAZ GAS A 4 INGR (ESP A 8 INGR - ST-PL4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 4
Con collegamento radio - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Alimentazione di emergenza integrata - no
Adatto per collegamento bus - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449072021453
Codice prodotto
EAOST-PL4
Cod. produttore
ST-PL4
Produttore
EAO
Numero di zone:
4
Con collegamento radio:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Adatto per collegamento bus:
no
Interfaccia esterna:
no
Altezza:
288 mm
Larghezza:
148 mm
Indirizzabile:
no
Profondità:
486 mm
Con alimentatore:
no
Dispositivo di chiamata integrato:
no


