AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOST-MTS-S1-32B CENTR MULTISCAN++ MOD BASE FINO A 40 RIV - ST-MTS-S1-32B

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 32

  • Con collegamento radio - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione di emergenza integrata - no

  • Adatto per collegamento bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076281549

Codice prodotto

EAOST-MTS-S1-32B

Cod. produttore

ST-MTS-S1-32B

Produttore

EAO

Numero di zone:

32

Con collegamento radio:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Adatto per collegamento bus:

no

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

426 mm

Larghezza:

148 mm

Indirizzabile:

no

Profondità:

470 mm

Con alimentatore:

no

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Centrale antincendio, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAOST-MTS-S1-32B - CENTR MULTISCAN MOD BASE FINO A 40 RIV