AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOSD4-S SD4-S BASE PER NH4, 1250A, 1P, SOLO MONT

EATON
copiacopia
EATON - EAOSD4-S SD4-S BASE PER NH4, 1250A, 1P, SOLO MONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH4

  • Corrente nominale - 1250 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0051712371544

Codice prodotto

EAOSD4-S

Cod. produttore

SD4-S

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

NH4

Corrente nominale:

1250 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

Accessori fusibile, zoccolo portafusibili, Bassa tensione, 1250 A, AC 690 V, NH4, 1P, IEC, montaggio a vite, IEC 60269-1, con corpo termoplastico. Accessori opzionali: separatori di fase a clip, coprimorsetti, coprifusibili, microinterruttore, kit di protezione IP20 contro il contatto con le dita, ponticelli di collegamento neutri, separatori di fase