AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOSD3-D SD3-D BASE PER NH3, 630A, 1P, DOPPIA CLI

EATON
copiacopia
EATON - EAOSD3-D SD3-D BASE PER NH3, 630A, 1P, DOPPIA CLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH3

  • Corrente nominale - 630 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre -

Confezione

  • 3 PZ

EAN

0051712371483

Codice prodotto

EAOSD3-D

Cod. produttore

SD3-D

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

NH3

Corrente nominale:

630 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

Zoccolo portafusibile bassa tensione 630A 690VAC NH3, 1P IEC, montaggio su guida DIN, montaggio a vite.