AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOSD3-D-PV SD3-D-PV NH3 SINGLE POLE PV

EATON
copiacopia
EATON - EAOSD3-D-PV SD3-D-PV NH3 SINGLE POLE PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH3

  • Corrente nominale - 630 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre -

  • Sezionabile -

Confezione

  • 3 PZ

EAN

0051712393126

Codice prodotto

EAOSD3-D-PV

Cod. produttore

SD3-D-PV

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

NH3

Corrente nominale:

630 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

Sezionabile:

accessori fusibile, zoccolo portafusibili, corsa rapida, 630 A, DC 1500 V (IEC), DC 1000 V (UL), NH3, 1P, IEC, UL, CSA, Cartucce fusibile NH fotovoltaico, IEC 60269-1, potere di apertura 50 kA, Corpo PBT riempito con vetro, Accessori opzionali Microinterruttori, Kit di copertura, Barriere di fase, Collegamenti neutro e Maniglia di estrazione fusibile