AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOSC240RT EATON SUPERCHARGER 240VDC

EATON
copiacopia
EATON - EAOSC240RT EATON SUPERCHARGER 240VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 310 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172040503

Codice prodotto

EAOSC240RT

Cod. produttore

SC240RT

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

600 mm

Altezza:

310 mm

Profondità:

960 mm

Supercaricatore Eaton 240 VDC per 9PX/9SX 8 kVA e 11 kVA, Rack/Tower, 3U