AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAORS20HWH RS20HWH RED SPOT 20A FRONT CONNECTED WHI

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Altri

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 1

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Montaggio su sbarre - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5996516025130

Codice prodotto

EAORS20HWH

Cod. produttore

RS20HWH

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

Altri

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

1

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Montaggio su sbarre:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Con contatto aggiuntivo:

no

Sezionabile:

no

Privo di alogeni:

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, collegamento frontale, bianco, cartuccie fusibili NITD NIT