AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOPV-600A-3L PV-600A-3L FUSE 600A (UL & IEC) 1000V 3L

EATON
copiacopia
EATON - EAOPV-600A-3L PV-600A-3L FUSE 600A (UL & IEC) 1000V 3L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3L

  • Corrente nominale - 600 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 1000 V

  • Potere di interruzione - 50 kA

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516000557

Codice prodotto

EAOPV-600A-3L

Cod. produttore

PV-600A-3L

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3L

Corrente nominale:

600 A

Tensione di dimensionamento CC:

1000 V

Potere di interruzione:

50 kA

Tipo di corrente:

DC

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Codice colore:

Bianco

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Perdita di potenza alla corrente nominale:

108 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 600 A, DC 1000 V, 3L, gPV, UL, IEC, corpo quadrato con contatti a coltello, combinatori e separatori di stringhe fotovoltaiche, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 50 kA, Accessori opzionali Portafusibile SD3L-S e microinterruttori 170H0236 o 170H0238