AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOPV-315A-3L-15 FUSE 315A 1500V 3L PV

EATON
copiacopia
EATON - EAOPV-315A-3L-15 FUSE 315A 1500V 3L PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3L

  • Corrente nominale - 315 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 1500 V

  • Potere di interruzione - 100 kA

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516001165

Codice prodotto

EAOPV-315A-3L-15

Cod. produttore

PV-315A-3L-15

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3L

Corrente nominale:

315 A

Tensione di dimensionamento CC:

1500 V

Potere di interruzione:

100 kA

Tipo di corrente:

DC

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Codice colore:

Bianco

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

52 W

Fusibile HRC (alta capacità di rottura) tipo/modello Eaton Group - PV-315A-3L-15 - FUSE 315A 1500V 3L PV