AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOPV-250A-2XL-15 PV-250A-2XL-15 FUSE 250A 1500V 2XL PV

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2XL

  • Tensione nominale AC - 0 V

  • Corrente nominale - 250 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 1500 V

  • Potere di interruzione - 30 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516000601

Codice prodotto

EAOPV-250A-2XL-15

Cod. produttore

PV-250A-2XL-15

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

2XL

Tensione nominale AC:

0 V

Corrente nominale:

250 A

Tensione di dimensionamento CC:

1500 V

Potere di interruzione:

30 kA

Tipo di corrente:

DC

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Codice colore:

Bianco

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

72 W

Distanza da centro a centro degli attacchi:

0 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 250 A, DC 1500 V, 2XL, 61 x 205 mm, gPV, IEC, UL, con indicatore, corpo quadrato con contatti a coltello, combinatori e separatori di stringhe fotovoltaiche, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 33 kA, Accessori opzionali portafusibile SD2XL-S