AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOPV-200A-2XL PV-200A-2XL FUSE 200A 1000V 2XL PV

EATON
copiacopia
EATON - EAOPV-200A-2XL PV-200A-2XL FUSE 200A 1000V 2XL PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2XL

  • Corrente nominale - 200 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 1000 V

  • Potere di interruzione - 33 kA

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516000410

Codice prodotto

EAOPV-200A-2XL

Cod. produttore

PV-200A-2XL

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

2XL

Corrente nominale:

200 A

Tensione di dimensionamento CC:

1000 V

Potere di interruzione:

33 kA

Tipo di corrente:

DC

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Codice colore:

Bianco

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

62 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, DC 1000 V, 2XL, gPV, UL, IEC, corpo quadrato con contatti a coltello, combinatori e separatori di stringhe fotovoltaiche, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 33 kA, Accessori opzionali PortafusibileSD2XL-S e microinterruttori 170H0236 o 170H0238