AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOPDE710034 PDE1XRCD3P160S RELE DIF.0,03-3A 3P PDE

EATON
copiacopia
EATON - EAOPDE710034 PDE1XRCD3P160S RELE DIF.0,03-3A 3P PDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...415 V

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...3 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Ritardo massimo di risposta - 30 ms

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010238139886

Codice prodotto

EAOPDE710034

Cod. produttore

PDE710034

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...415 V

Corrente nominale di guasto:

0.03...3 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Ritardo massimo di risposta:

30 ms

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

415 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

200...415 V

Tempo di ritardo regolabile:

no

Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660