AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOPDBFS220 PDBFS220

EATON
copiacopia
EATON - EAOPDBFS220 PDBFS220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 40 mm²

  • Numero di poli - 1

  • Con calotta di piombatura - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

0051712659826

Codice prodotto

EAOPDBFS220

Cod. produttore

PDBFS220

Produttore

EAO

Sezione del conduttore:

40 mm²

Numero di poli:

1

Con calotta di piombatura:

no

Distribuzione della corrente, Gruppo di morsetti, Bassa tensione, 175 A, AC 600 V, DC 600 V, 1P, IEC