AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOPB8TUD EATON PROTECTION BOX 8 TELA USB DIN - PB8TUD

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Numero di prese Schuko - 8

  • Protezione contro le sovratensioni -

  • Numero di connessioni USB - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002468332

Codice prodotto

EAOPB8TUD

Cod. produttore

PB8TUD

Produttore

EAO

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Numero di prese Schuko:

8

Protezione contro le sovratensioni:

Numero di connessioni USB:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Forma del contenitore:

Rettangolare

Numero di prese Euro:

8

Colore:

Bianco e nero

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Privo di alogeni:

no

Con copertura:

no

Sezione del conduttore:

0 mm²

Filtro antidisturbo:

no

Corrente nominale:

10 A

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Numero di prese tipo NEMA:

0

Qualità del materiale:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

Compatibile con Google Assistant:

Codice NEMA:

Nessuno

Antibatterico:

no

Superficie:

Altri

Numero RAL (affine):

9003

Contatti obliqui:

no

Angolazione delle prese:

Altri

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Compatibile con Amazon Alexa:

Eaton Protection Box 8 Tel@ DIN, 10 A, Ingresso: Schuko, Uscite: (8) Schuko, Protezione Eaton per linea telefonica e Internet, (2) porte di ricarica USB