AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOJM60100-3CR JM60100-3CR CLAS J, 600V, 100A, 3P

EATON
copiacopia
EATON - EAOJM60100-3CR JM60100-3CR CLAS J, 600V, 100A, 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Altri

  • Corrente nominale - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

0051712391269

Codice prodotto

EAOJM60100-3CR

Cod. produttore

JM60100-3CR

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

Altri

Corrente nominale:

100 A

Numero di poli:

3

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

accessori fusibile, Blocco portafusibile, Bassa tensione, 100 A, AC 600 V, J, 3P, UL, Modulare, lama coltello, cartucce fusibile LPJ-SP, PJ-SPI, JKS, DFJ, potere di apertura 200 kA, Corpo termoplastico, Accessori opzionali Coperchio di protezione IP20 contro i contatti con le dita