AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOJJS-350 JJS-350 TRON FAST ACTING FUSE CLASS T

EATON
copiacopia
EATON - EAOJJS-350 JJS-350 TRON FAST ACTING FUSE CLASS T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Corrente nominale - 350 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590172400

Codice prodotto

EAOJJS-350

Cod. produttore

JJS-350

Produttore

EAO

Tipo di corrente:

AC

Corrente nominale:

350 A

Potere di interruzione:

200 kA

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 350 A, AC 600 V, 25 x 92 mm, Class T, UL, extra-rapido, Comunemente applicato in circuiti di riscaldamento elettrico, centro di distribuzione, sezionatori di potenza e contatori