AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOICS-R16A024B200 CR2020024A CONTATT.20A 2NA 24V AC - ICS-R16A024B200

EATON
copiacopia
EATON - EAOICS-R16A024B200 CR2020024A CONTATT.20A 2NA 24V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 240...240 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010238030121

Codice prodotto

EAOICS-R16A024B200

Cod. produttore

ICS-R16A024B200

Produttore

EAO

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

240...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Funzione:

Meccanico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Carico max. lampade a incandescenza:

720 W

Tensione di comando 1:

21...26 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Carico max. lampade fluorescenti:

303 VA

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

0...0 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC

Frequenza tensione di comando 2:

0...0 Hz

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

541 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

271 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

5 A

Relè per installazioni tipo/modello Eaton Group - ICS-R16A024B200 - Z-R24 16-20 CONTAT 16A 24V AC 2NA COM.MA