AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOGMB2203BBAA00A00 UN. RICARICA EV GMB 3.7-22KW 5M T2C MID - GMB2203BBAA00A00

EATON
copiacopia
EATON - EAOGMB2203BBAA00A00 UN. RICARICA EV GMB 3.7-22KW 5M T2C MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Fissaggio della base

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340301858

Codice prodotto

EAOGMB2203BBAA00A00

Cod. produttore

GMB2203BBAA00A00

Produttore

EAO

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di ricarica:

22 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Fissaggio della base

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

263 mm

Altezza:

291 mm

Numero di connettori di ricarica tipo 2:

1

Lunghezza del cavo di ricarica:

5 m

Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:

0

Profondità:

116 mm

Interruttore automatico modulare:

no

Potenza nominale:

22 kW

Con contatore d'energia:

Numero di connettori di ricarica tipo 1:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di ricarica tipo 2:

0

Numero di connettori di ricarica GB AC:

0

Rilevamento della corrente di guasto CC:

no

Numero di connettori di ricarica GB DC:

0

Numero di prese di ricarica GB:

0

Con display:

no

Numero di prese di ricarica tipo 3:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK08

Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:

0

Può essere collegato in rete come master:

no

Numero di prese CEE:

0

Funzionamento e configurazione tramite app:

no

Numero di prese domestiche:

0

Collegabile in rete tramite LAN:

no

Esportazione dei registri di ricarica:

no

Adatto per la gestione dinamica del carico:

no

Con scatola di connessione domestica:

Numero di interruttori differenziali tipo A:

0

Con contatore di energia conforme a mid:

no

Numero di interruttori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Plug and charge (ISO 15118):

no

Backend incluso nella fornitura:

no

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:

no

Rilevamento della saldatura del contattore:

no

NFC (Near Field Communication):

no

Può essere collegato in rete come estensione:

no

Con lettore scheda RFID integrato:

no

Con interruttore a chiave:

no

Gestione del carico statico integrata:

no

Eaton Green Motion Building, stazione di ricarica per veicoli elettrici, online, potenza di uscita regolabile da 3,7 kW a 22 kW (monofase o trifase), cavo di tipo 2 da 5 m, RFID, contatore energetico MID, 4G