EATON - EAOFXN520R BASE RELE PER RIVELATORI CONVENZIONAL - FXN520R
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento in rete tramite cavo - no
Larghezza - 102 mm
Lunghezza - 40 mm
Altezza / Profondità - 102 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5018986490376
Codice prodotto
EAOFXN520R
Cod. produttore
FXN520R
Produttore
EAO
Collegamento in rete tramite cavo:
no
Larghezza:
102 mm
Lunghezza:
40 mm
Altezza / Profondità:
102 mm
Base con rele' per rivelatori convenzionalli. Il modello FXN520R dispone di relè NC/NA che si attiva congiuntamentecon il led di segnalazione del rilevatore stesso. Al relè posso essere collegati dispositivi di segnalazione ausiliari con alimentazione separata. Portata Relè - 1A a 24 Vcc - Struttura PC/ABS - Colore bianco - Dimensioni (Diam x D) 102mm x 40mm.


