AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOFX2204CFIT CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE - FX2204CFIT

EATON
copiacopia
EATON - EAOFX2204CFIT CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 4

  • Con collegamento radio - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di indirizzi rivelatore - 32

  • Alimentazione di emergenza integrata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018986962415

Codice prodotto

EAOFX2204CFIT

Cod. produttore

FX2204CFIT

Produttore

EAO

Numero di zone:

4

Con collegamento radio:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di indirizzi rivelatore:

32

Alimentazione di emergenza integrata:

Adatto per collegamento bus:

no

Interfaccia esterna:

Altezza:

270 mm

Larghezza:

332 mm

Indirizzabile:

no

Profondità:

92 mm

Numero di uscite per segnalazione acustica:

2

Numero di uscite per segnalatori ottici:

2

Con alimentatore:

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

24 V

I sistemi convenzionali Cooper Fire rappresentano una soluzione semplice ed affidabile per la realizzazione di impianti di rivelazione incendio medio/piccoli.Le centrali serie Firedex a 2, 4 e 8 zone sono conformi alle normative in vigore ed integrano una serie di funzioni atte a velocizzare l’installazione ed il test di tutto il sistema.Le centrali possono ospitare fino a 32 sensori per zona con dispositivi di montaggio di fine linea forniti in dotazione.Le singole zone sono monitorate per segnalare anomalie a causa di circuiti aperti, corto circuiti ed eventuali rimozioni del rivelatore. Versione a 4 zone.