AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOFWA-200B FWA-200B 150V 200A SEMI-COND FUSE

EATON
copiacopia
EATON - EAOFWA-200B FWA-200B 150V 200A SEMI-COND FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 200 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590020275

Codice prodotto

EAOFWA-200B

Cod. produttore

FWA-200B

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

200 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 150 V, DC 150 V, 25 x 68 mm, UL, cilindrico con terminali di collegamento centrati, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 100 kA, Accessori opzionali Blocchi fusibili serie BH