AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOFWA-150B FWA-150B 150V 150A SEMI-COND FUSE

EATON
copiacopia
EATON - EAOFWA-150B FWA-150B 150V 150A SEMI-COND FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Tensione nominale AC - 150 V

  • Corrente nominale - 150 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 150 V

  • Potere di interruzione - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590020220

Codice prodotto

EAOFWA-150B

Cod. produttore

FWA-150B

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Tensione nominale AC:

150 V

Corrente nominale:

150 A

Tensione di dimensionamento CC:

150 V

Potere di interruzione:

100 kA

Tipo di corrente:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Perdita di potenza alla corrente nominale:

13.5 W

Fori di fissaggio:

M8

Distanza da centro a centro degli attacchi:

50.75 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 150 A, AC 150 V, DC 150 V, 25 x 68 mm, UL, cilindrico con terminali di collegamento centrati, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 100 kA, Accessori opzionali Blocchi fusibili serie BH