EATON - EAOEP-502131 CR2010230A CONTATT.20A 1NA 230V AC - EP-502131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 240...240 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9010238026971
Codice prodotto
EAOEP-502131
Cod. produttore
EP-502131
Produttore
EAO
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
240...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Funzione:
Meccanico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Carico max. lampade a incandescenza:
720 W
Tensione di comando 1:
196...250 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Carico max. lampade fluorescenti:
303 VA
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tensione di comando 2:
0...0 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC
Frequenza tensione di comando 2:
0...0 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
541 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
271 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
5 A