AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOEP-501986 IKA-SOL20-X22-PKZ-T2-1/18-MC4-A 2STRING. - EP-501986

EATON
copiacopia
EATON - EAOEP-501986 IKA-SOL20-X22-PKZ-T2-1/18-MC4-A 2STRING.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi - 2

  • Larghezza - 418 mm

  • Protezione delle catene - 2 poli

  • Altezza - 323 mm

  • Profondità - 148 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010653063889

Codice prodotto

EAOEP-501986

Cod. produttore

EP-501986

Produttore

EAO

Numero di ingressi:

2

Larghezza:

418 mm

Protezione delle catene:

2 poli

Altezza:

323 mm

Profondità:

148 mm

Materiale:

Plastica

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo di sicurezza:

Altri

Protezione dell'ingresso:

0 A

Tensione di ingresso DC max.:

900 V

Classe di prova tipo 1:

no

Classe di prova tipo 2:

no

Classe di prova tipo 3:

no

Protocollo di comunicazione:

Altri

Bus di comunicazione:

Altri

Funzione di monitoraggio:

No

Temperatura di esercizio:

-5...40 °C

Corrente max. di uscita:

20 A

Colore:

Grigio

Corrente d'ingresso massima per stringa:

20 A

Numero di entrate cavi:

1

Tipo di ingresso:

Altri

Numero di ingressi stringa:

2

Con messa a terra:

Con interruttore-sezionatore:

Quadro di stringa DC per fotovoltaico, cablato in fabbrica da Eaton: conf. IEC 61439-2 allegato DD. Per Inverter con 2 tracker MPP: 2x IN + 2x OUT, Apparecchi integrati: Interruttore automatico di stringa PKZ-SOL per PV e scaricatore sovratensione per PV tipo 2, Connettori MC4 sul lato inferiore del quadro, quadro IKA 1 fila da 18 moduli e porta trasparente, solo per installazioni in ambienti interni. Per un funzionamento sicuro, si prega di rispettare le temperature ambiente min e max consentita nella scheda tecnica