AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOEL1200USBIEC EATON ELLIPSE ECO 1200 USB IEC

EATON
copiacopia
EATON - EAOEL1200USBIEC EATON ELLIPSE ECO 1200 USB IEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 750 W

  • Potenza apparente in uscita - 1200 VA

  • Tipologia UPS - Off-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 9.5 min

  • Connettore d'ingresso - C14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340621239

Codice prodotto

EAOEL1200USBIEC

Cod. produttore

EL1200USBIEC

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

750 W

Potenza apparente in uscita:

1200 VA

Tipologia UPS:

Off-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

9.5 min

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

8

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

161...284 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

161...284 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

312 mm

Profondità:

81 mm

Altezza:

305 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

6.7 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Frequenza di ingresso:

46...70 Hz

Efficienza complessiva:

98 %

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Eaton Ellipse ECO UPS USB IEC, 1200 VA, 750 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, (4) C13 solo surge, Tower