AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOEFXN632 CPT341 RIVELATORE OTTICO/TERM. CONVENZIO - EFXN632

EATON
copiacopia
EATON - EAOEFXN632 CPT341 RIVELATORE OTTICO/TERM. CONVENZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione primaria - Batteria

  • Temperatura di reazione del sensore - 60 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018986812512

Codice prodotto

EAOEFXN632

Cod. produttore

EFXN632

Produttore

EAO

Principio di funzionamento:

Combinazione

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione primaria:

Batteria

Temperatura di reazione del sensore:

60 °C

Colore:

Bianco

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

100 mm

Numero RAL (affine):

9003

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza / Profondità:

44 mm

Il rivelatore ottico/termico convenzionale CPT341 risponde rapidamente ad incendi a combustione rapida e pulitamantenendo il vantaggio dei sensori ottici nel caso di incendi dormienti. L’inserimento della rivelazione termica di questo sensore consente una soglia di allarme più elevata che fornisce una maggiore selezione dei falsi allarmi. Il sensore attiva inoltre un allarme quando la temperatura supera i 60ºC. Caratteristiche : • Autoindirizzamento • Modulo isolatore incorporato • Soglie di intervento programmabili • Ampia gamma di sensori • LED con visibilità a 360° • Compensazione della deriva • Camera ottica removibile • Design innovativo.